Referenzen
SKF:17X35X7 CRW1 V
Rubix:828150
Hersteller:519228
EAN:0085311004909

Produktdetails : 17X35X7 CRW1 V (SKF) Wellendichtring SKF
Wellendichtring SKF
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 8,1 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 17 mm |
| Außendurchmesser | 35 mm |
| Breite | 7 mm |
| Werkstoff | fkm/fpm |
| Ausführung | metallarmaturdichtung außen mit feder |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
21,88 € exkl. MwSt.
/ Stück
26,04 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
