Referenzen
SKF:110X135X12 CRW1 V
Rubix:828578
Hersteller:522816
EAN:0085311035422


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 110 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 135 mm |
| Breite | 12 mm |
Produktdetails : 110X135X12 CRW1 V (SKF) Wellendichtring SKF
Wellendichtring SKF
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 89,3 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 110 mm |
| Außendurchmesser | 135 mm |
| Breite | 12 mm |
| Werkstoff | fkm/fpm |
| Ausführung | metallarmaturdichtung außen mit feder |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
73,52 € exkl. MwSt.
/ Stück
87,49 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen