Referenzen
SKF:13992
Rubix:828378
Hersteller:520986
EAN:0085311013734


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 35,53 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 58,22 mm |
| Breite | 11,91 mm |
Produktdetails : 13992 (SKF) Wellendichtring SKF
Wellendichtring SKF
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 34 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 35,53 mm |
| Außendurchmesser | 58,22 mm |
| Breite | 11,91 mm |
| Werkstoff | nbr |
| Ausführung | äußere metallarmaturdichtung mit feder und staubschutzlippe |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
6,96 € exkl. MwSt.
/ Stück
8,28 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen