Referenzen
INA:W6/H6-CF53
Rubix:27415
Hersteller:0011400190400

Produktdetails : W6/H6-CF53 Vollwelle
Vollwelle W, Vollwelle, ohne Gewindebohrungen
Vollwelle W, Vollwelle, ohne Gewindebohrungen
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 200 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 6 mm |
| Länge | 4000 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Toleranz | h6 |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84831095 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,15 € exkl. MwSt.
/ 0,1
1,37 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
