Referenzen
INA:W20/F7-CF53
Rubix:27143
Hersteller:0011403020000

Produktdetails : W20/F7-CF53 Vollwelle
Vollwelle W, Vollwelle, ohne Gewindebohrungen
Vollwelle W, Vollwelle, ohne Gewindebohrungen
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 2465 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 20 mm |
| Länge | 6000 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Toleranz | h6 |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84831095 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,87 € exkl. MwSt.
/ 0,1
4,60 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
