Referenzen
INA:W24/H6-CF53
Rubix:27251
Hersteller:0011401080600





Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 24 mm |
|---|---|
| Länge | 6000 mm |
| Werkstoff | abgeschreckter und gehärteter stahl |
Produktdetails : W24/H6-CF53 Vollwelle
Vollwelle W, Vollwelle, ohne Gewindebohrungen
Vollwelle W, Vollwelle, ohne Gewindebohrungen
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 3600 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 24 mm |
| Länge | 6000 mm |
| Werkstoff | abgeschreckter und gehärteter stahl |
| Toleranz | h6 |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84831095 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
6,73 € exkl. MwSt.
/ 0,1
8,01 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std