Referenzen
INA:W60/H6-CF53
Rubix:27410
Hersteller:0011401590600

Produktdetails : W60/H6-CF53 Vollwelle
Vollwelle W, Vollwelle, ohne Gewindebohrungen
Vollwelle W, Vollwelle, ohne Gewindebohrungen
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 22200 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 60 mm |
| Länge | 6000 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Toleranz | h6 |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84831095 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
14,03 € exkl. MwSt.
/ 0,1
16,70 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
