Referenzen
INA:W50/H6-CF53
Rubix:27393
Hersteller:0011401400600

Produktdetails : W50/H6-CF53 Vollwelle
Vollwelle W, Vollwelle, ohne Gewindebohrungen
Vollwelle W, Vollwelle, ohne Gewindebohrungen
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 15400 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 50 mm |
| Länge | 6000 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Toleranz | h6 |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84831095 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7,66 € exkl. MwSt.
/ 0,1
9,11 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
