Referenzen
INA:W40/H6-X46
Rubix:27372
Hersteller:0011405740600





Produktdetails : W40/H6-X46 Vollwelle
Vollwelle W, Vollwelle, ohne Gewindebohrungen
Vollwelle W, Vollwelle, ohne Gewindebohrungen
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 9900 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 40 mm |
| Länge | 6000 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Toleranz | h6 |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84831095 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,18 € exkl. MwSt.
/ 0,1
14,50 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
