Referenzen
INA:W30/H7-CR
Rubix:27358
Hersteller:0011406800600





Produktdetails : W30/H7-CR Vollwelle beschichtet
Vollwelle W, Vollwelle, ohne Gewindebohrungen
Vollwelle W, Vollwelle, ohne Gewindebohrungen
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 5500 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 30 mm |
| Länge | 6000 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Toleranz | h7 |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84831095 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5,57 € exkl. MwSt.
/ 0,1
6,62 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
