Referenzen
INA:W30/H6-X46
Rubix:27301
Hersteller:0011404850600



Produktdetails : W30/H6-X46 Vollwelle
Vollwelle W, Vollwelle, ohne Gewindebohrungen
Vollwelle W, Vollwelle, ohne Gewindebohrungen
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 5500 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 30 mm |
| Länge | 6000 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Toleranz | h6 |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84831095 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7,10 € exkl. MwSt.
/ 0,1
8,45 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
