Referenzen
INA:W25/H6-X46
Rubix:27254
Hersteller:0011404930600



Produktdetails : W25/H6-X46 Vollwelle
Vollwelle W, Vollwelle, ohne Gewindebohrungen
Vollwelle W, Vollwelle, ohne Gewindebohrungen
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 3900 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 25 mm |
| Länge | 6000 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Toleranz | h6 |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84831095 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5,39 € exkl. MwSt.
/ 0,1
6,42 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
