Welle
Außendurchmesser | 25 mm |
---|---|
Länge | 6010 mm |
Werkstoff | gehärteter Stahl |
Die Qualitäts-Vollwelle W25H6-CF53 von INA mit den Abmessungen 0x25x0 mm ist ein Lineartechnik-Produkt der Serie W25.
W = Vollwelle
CF53 = Induktiv gehärtet und geschliffen, wobei die Härte der Oberfläche 670 HV + 170 HV (59 HRC + 6 HRC) ist.
Außendurchmesser | 25 mm |
---|---|
Länge | 6010 mm |
Werkstoff | gehärteter Stahl |
Zolltarifcode | 84831095 |
Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std