Referenzen
INA:W14/H6-WWL-LAENGE 6000
Rubix:27108
Hersteller:0011400510600





Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 14 mm |
|---|---|
| Länge | 6000 mm |
| Werkstoff | abgeschreckter und gehärteter stahl |
Produktdetails : W14/H6-CF53 Vollwelle
Vollwelle W, Vollwelle, ohne Gewindebohrungen
Vollwelle W, Vollwelle, ohne Gewindebohrungen
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1200 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 14 mm |
| Länge | 6000 mm |
| Werkstoff | abgeschreckter und gehärteter stahl |
| Toleranz | h6 |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84831095 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,13 € exkl. MwSt.
/ 0,1
1,34 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std