866743 Kernbohrer HSS blank mit Weldonschaft 19mm 38 X 55 mm

Weldon Shank HSS ringförmiger Schneider, Länge: 55 mm

Siehe technische Informationen

Referenzen

Roebuck:866743
Rubix:3241043
EAN:3660338208270
866743 Kernbohrer HSS blank mit Weldonschaft 19mm 38 X 55 mm

Technische Zusammenfassung

Material des Körpershss
Durchmesser38 mm
Schnitttiefe55 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 866743 Kernbohrer HSS blank mit Weldonschaft 19mm 38 X 55 mm


Weldon Shank HSS ringförmiger Schneider, Länge: 55 mm
Weldon Schaft HSS Ringfräser 38 x 55 mm

Technische Informationen


Attribute
Material des Körpershss
Durchmesser38 mm
Schnitttiefe55 mm
Aufnahmetypweldon
Befestigungsdurchmesser19,05 mm
82,63 exkl. MwSt.
/ Stück
98,33 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage