3210011225 Weitspannregal W100 AR 2000x2500x600 mm Spanpl.

Weitspannregal W100 AR 2000x2500x600 mm Spanpl.

Siehe technische Informationen

Referenzen

Schulte Lagertechnik:9900003613
Rubix:1103957
EAN:4004514225238
3210011225 Weitspannregal W100 AR 2000x2500x600 mm Spanpl.

Produktdetails : 3210011225 Weitspannregal W100 AR 2000x2500x600 mm Spanpl.


Weitspannregal, Holm Typ Z, mit Spanplatten • Oberfläche: blau/orange • Raster-Höhenverstellung: 25 mm • Aussteifung: Holme und Fachwerkverstrebungen • Schnelle Montage durch einfaches Stecken der Holme • Beidseitig nutzbar Lieferung: Die Rahmen werden aus Transportgründen zerlegt geliefert. Hinweis: Die angegebenen Lasten gelten für gleichmäßig verteilte Lasten je Regalboden. Planungshinweis: Grundregal: Nennlänge + Anzahl der Ständer x 57 mm Sicherheitshinweis: Weitspannregale dürfen nur per Hand beladen werden! Regale mit einem Höhen/Tiefen-Verhältnis größer als 5:1 müssen gegen Kippen gesichert werden!

Technische Informationen


Attribute
Zolltarifcode94032080
813,28 exkl. MwSt.
/ Stück
967,80 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage