3210000725 Steckregal GR 150 kg 2000x1000x500mm 5Böd verz

Steckregalsystem - Grundregal

Siehe technische Informationen

Referenzen

Schulte Lagertechnik:9900003140
Rubix:1100547
EAN:4004514202574
3210000725 Steckregal GR 150 kg 2000x1000x500mm 5Böd verz

Technische Zusammenfassung

Modellmultiplus150
Breite500 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 3210000725 Steckregal GR 150 kg 2000x1000x500mm 5Böd verz


Produkteigenschaften:
• Ausführung: Grundregal
• Maße BxTxH: 1000x500x2000 mm
• Anzahl Böden: 5
• Feldlast 150 kg: 1,3 t
• Oberfläche: sendzimirverzinkt
• Tragkraft Fachböden: 150 kg (Tragkraft je Fachboden bei gleichmäßig verteilter Last)
• Raster-Höhenverstellung: 25 mm
• Aussteifung: Kreuzstrebe
• Systemlochung im Fachboden: vorhanden (50-mm-Raster)
• Einseitig nutzbar

Hinweise zum Aufbau:
• Aufbaumaß - Grundregal: Nennlänge + 60 mm
• Aufbaumaß - Anbauregal: Nennlänge + 6 mm
• Aufbaumaß - Rahmentiefe gesamt: (Nenntiefe + 36 mm) x 2
SCHULTE Steckregalsystem MULTIplus150 - Grundregal, 150 kg, 2000x1000x500 mm

Anwendungen

Ideal für Regalzeilen Rücken an Rücken (Kreuzstreben-Variante), von beiden Seiten frei zugängliche Regalzeilen oder durchgehende Lagerung von langem Lagergut (Längenriegel-Variante).

Technische Informationen


Attribute
Modellmultiplus150
Breite500 mm
Länge1000 mm
Zolltarifcode94032080
205,16 exkl. MwSt.
/ Stück
244,14 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage