3210011985 Weitspannregal vzk 1700x600x2970 Spanp.
Weitspannregal vzk 1700x600x2970 Spanp.
Siehe technische InformationenReferenzen
Meta:9900002346
Rubix:1104703
EAN:4026212205329




Produktdetails : 3210011985 Weitspannregal vzk 1700x600x2970 Spanp.
Weitspannregal META SPEED-RACK, mit Spanplatte • Oberfläche: sendzimirverzinkt • Anzahl/Typ Fachböden: 4 x Spanplatten • Raster-Höhenverstellung: 50 mm • Aussteifung: Stufenholme • Schnelle Montage durch Stecken der Fachböden • Feldlast: bis 3000 kg • Beidseitig nutzbar Hinweis: Die angegebenen Lasten gelten für gleichmäßig verteilte Lasten je Regalboden. Planungshinweis: Grundregal: Nennmaß = Istmaß, Rahmentiefe gesamt: Nennmaß = Außenmaß. Sicherheitshinweis: Weitspannregale dürfen nur per Hand beladen werden. Regale mit einem Höhen/Tiefen-Verhältnis größer als 5:1 müssen gegen Kippen gesichert werden.
Technische Informationen
Attribute
| Modell | speed-rack vzk |
|---|---|
| Breite | 1700 mm |
| Länge | 600 mm |
| Werkstoff | spanplatten |
| Zolltarifcode | 94039010 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
578,70 € exkl. MwSt.
/ Stück
688,65 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
