3210009840 Rückwand CLIP L1300 H2000 Vollblech gr
Rückwand CLIP L1300 H2000 Vollblech grau
Siehe technische InformationenReferenzen
Meta:9900002038
Rubix:1104775
EAN:4026212111613



Produktdetails : 3210009840 Rückwand CLIP L1300 H2000 Vollblech gr
Vollblech-Rückwand META CLIP Lieferung: Inklusive Befestigungsmaterial.
Technische Informationen
Attribute
| Modell | clip l1300 h2000 |
|---|---|
| Breite | 1300 mm |
| Länge | 2000 mm |
| Werkstoff | vollblech |
| Zolltarifcode | 94039010 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
177,75 € exkl. MwSt.
/ Stück
211,52 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
