• Unsere Exklusivmarken
  • Standortsuche
  • Kataloge
    • Lagertechnik(70.155)
    • Lineartechnik(14.781)
    • Antriebstechnik(217.574)
    • Dichtungstechnik(35.831)
    • Fluidtechnik(122.313)
    • Befestigung / Montage(137.462)
    • Bearbeitung(44.352)
    • Werkzeug / Messtechnik(36.228)
    • Wartung / Reparatur(3.178)
    • Arbeitsschutz(34.176)
    • Betriebsbedarf(30.865)
    • Werkzeugmaschinen(172)
    • Hebe-/ Hub- / Zugmaterialien(1.520)
    • Interner Transport(18.638)
    • Reinigungsmaterial / -ausrüstung(583)
    • Klettermaterial(1.505)
    • Heizung, Lüftung, Entfeuchtung und Kühlung(26)
    • Lagereinrichtung(8.364)
    Siehe Betriebsbedarf
    • Regale / Fächer / Behälter(4.134)
    • Industriemöbel(4.230)
    Siehe Lagereinrichtung
    1. Rubix Kategorien
    2. Betriebsbedarf
    3. Lagereinrichtung
    4. Regale / Fächer / Behälter
    5. Regalfächer / Profile / Regale
    6. Regal
    7. 3210039585 Zentrierst. D 44 mm inkl.Sechskantschrauben Satz a.2 Stück

    3210039585 Zentrierst. D 44 mm inkl.Sechskantschrauben Satz a.2 Stück

    Regal Meta

    Siehe technische Informationen

    Referenzen

    Meta:20048804
    Rubix:3248631
    brand logo

    Produktdetails : 3210039585 Zentrierst. D 44 mm inkl.Sechskantschrauben Satz a.2 Stück


    Technische Informationen


    Attribute
    Zeigen UNSPSC/ECL@SS
    112,50 € exkl. MwSt.
    / Stück
    133,88 € inkl. MwSt.
    • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

    Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an

    3210009180 Doppel-Steckregal 230 GF H2000xB1000xT2x400mm verz3210011355 Weitspannregal W100 GR 3000x2140x600 mm Spanpl.3210007640 Steckregal CLIP 100 AF 2500x1000x400 mm verz.3210004175 Eckregal Anbaufeld vzk 2000x1000x300 5FB3210001970 Großfachregal AR RAL7035 2000x1300x400 mm 150 kg3210007245 Steckregal S3 230 GF 2500x1000x800mm gra3210013225 Schwerlastregal AF H2200xL2700xT1100 mm3210039085 SteReg S3 CLIP 200 B1500xT500xH2000mm GF 4Bö. vzk FaLa 200k3210000715 Steckregal GR 150 kg 2000x1000x300mm 5Böd verz3210007720 Steckregal CLIP 100 AF 2500x1000x400 mm3210010650 Weitspannregal GR 2000x2500x400mm Spanplat.3210007750 Steckregal CL V150 GF 2000x1000x600 mm vzk3210004625 Steckregal GR 150 kg 2000x1000x500mm 5Böd 50103210006790 Steckregal S3 100 GF 2000x1000x600 mm RA3210012750 Weitspannregal verz. GF 2600x800x3000 mm Spanp.
    Rubix

    Europäischer Marktführer im Vertrieb von MRO-Artikeln

    Rubix Mobile App

    Scannen Sie Produkte für sofortige Nachbestellung

    Jetzt bei Google PlayLaden imApp Store
    Kontakt

    Kontaktieren Sie uns

    +49 9931 960-0
    Mo-Fr: 8:00-17:00

    Kontakt aufnehmen
    Kundencenter finden

    Finden Sie Ihr Kundencenter

    Hunderte Standorte in ganz Europa

    Kundencenter suchen
    Engagement

    Unser Engagement

    EcoVadis Gold Sustainability Rating – Top 5% – September 2025 Top 2% weltweit

     

    Das ist Rubix

    • Über uns
    • Historie
    • Sortiment
    • Services
    • Exklusivmarken

    Informationen

    • FAQ
    • Zahlungsarten
    • Versandarten
    • SOS-Notfallservice
    • Standortsuche
    • Kataloge
    • Schulungen

    Unternehmen

    • Kontakt
    • Qualität
    • Nachhaltigkeit
    • Energieeffizienz
    • Modern Slavery Statement
    • Hinweisgebersystem
    • Karriere

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX | AGB | AEB | Datenschutz | Impressum | COOKIE POLICY | Cookies Management
    product sitemap | category sitemap | Sitemap paginated categories | Sitemap focus categories | Sitemap focus product | Content pages sitemap