3210008890 Doppel-Steckregal 100 GF H2500xB1000xT2x600mm verz
Doppel-Steckregal 100 GF H2500xB1000xT2x600mm verz
Siehe technische InformationenReferenzen
Meta:9900028105
Rubix:1099851
EAN:4026212100945




Technische Zusammenfassung
| Modell | clip 100 gf (grundregal) doppelzeilig, doppelseitig |
|---|---|
| Breite | 1000 mm |
Produktdetails : 3210008890 Doppel-Steckregal 100 GF H2500xB1000xT2x600mm verz
Steckregal META CLIP, doppelseitig, Fachlast 100 kg, verzinkt • Oberfläche: sendzimirverzinkt • Regalrahmen: vorgefertigte, komplett geclinchte • Raster Höhenverstellung: 25 mm • Aussteifung: Kreuzstrebe • Systemlochung im Fachboden: vorhanden (50-mm-Raster) • Doppelseitig nutzbar • Schneller Zugriff, Rücken-an-Rücken-Aufbau • Schnelle und einfache Montage Hinweis: Feldlastangaben gelten für Regalzeilen mit 3 und mehr Feldern. Planmaße: Grundregal: Nennlänge + 56 mm, Nenntiefe + 36 mm. Anbauregal: Nennlänge + 6 mm, Nenntiefe + 36 mm.
Technische Informationen
Attribute
| Modell | clip 100 gf (grundregal) doppelzeilig, doppelseitig |
|---|---|
| Breite | 1000 mm |
| Länge | 600 mm |
| Werkstoff | stahl, sendzimirverzinkt |
| Zolltarifcode | 94039010 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
644,85 € exkl. MwSt.
/ Stück
767,37 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage