• Unsere Exklusivmarken
  • Standortsuche
  • Kataloge
    • Lagertechnik(70.155)
    • Lineartechnik(14.781)
    • Antriebstechnik(217.574)
    • Dichtungstechnik(35.831)
    • Fluidtechnik(122.313)
    • Befestigung / Montage(137.462)
    • Bearbeitung(44.352)
    • Werkzeug / Messtechnik(36.228)
    • Wartung / Reparatur(3.178)
    • Arbeitsschutz(34.176)
    • Betriebsbedarf(30.865)
    • Werkzeugmaschinen(172)
    • Hebe-/ Hub- / Zugmaterialien(1.520)
    • Interner Transport(18.638)
    • Reinigungsmaterial / -ausrüstung(583)
    • Klettermaterial(1.505)
    • Heizung, Lüftung, Entfeuchtung und Kühlung(26)
    • Lagereinrichtung(8.364)
    Siehe Betriebsbedarf
    • Regale / Fächer / Behälter(4.134)
    • Industriemöbel(4.230)
    Siehe Lagereinrichtung
    1. Rubix Kategorien
    2. Betriebsbedarf
    3. Lagereinrichtung
    4. Regale / Fächer / Behälter
    5. Regalfächer / Profile / Regale
    6. Regal
    7. 3210015175 Schwerlastauszugregal 2500x1300x1250mm GF

    3210015175 Schwerlastauszugregal 2500x1300x1250mm GF

    Regal Rubix-DE

    Siehe technische Informationen

    Referenzen

    Rubix-DE:3210015175
    Rubix:2989200
    brand logo

    Produktdetails : 3210015175 Schwerlastauszugregal 2500x1300x1250mm GF


    Technische Informationen


    Attribute
    Zeigen UNSPSC/ECL@SS
    6.390,00 € exkl. MwSt.
    / Stück
    7.604,10 € inkl. MwSt.
    • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

    Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an

    3210011305 Weitspannregal W100 AR 2500x1785x600 mm Spanpl.3210004225 Eckregal Anbaufeld vzk 3000x1000x500 7FB3210005105 Tiefenriegel, 800 mm verzinkt3210015950 Kragarmregal GF doppels. 2500x1030x1200 mm MULTI.M3210007210 Steckregal S3 230 GF 2000x1000x500mm gra3210007870 Steckregal S3 V150 AF 2000x1000x600mm gr3210006925 Steckregal S3 V150 AF 2000x1000x500 mm vzk3210000860 Steckregal AR 150 kg 3000x1000x800mm 7Böd verz3210014245 Holm 4HN 8520 x 18253210013800 Palettenregal GF H2700xT1100xL2700 100203210016910 Magnetband weiß beschichtet 30 m x 20 mm3210012035 Weitspannregal SPEED RACK 2000x800x2970 mm verz.3210012365 Weitspannregal verz. GF 1800x1050x2200 mm Stahlp.3210004215 Eckregal Anbaufeld vzk 3000x1000x300 7FB3210012515 Weitspannregal verz. GF 2600x1050x2500 mm Spanp.
    Rubix

    Europäischer Marktführer im Vertrieb von MRO-Artikeln

    Rubix Mobile App

    Scannen Sie Produkte für sofortige Nachbestellung

    Jetzt bei Google PlayLaden imApp Store
    Kontakt

    Kontaktieren Sie uns

    +49 9931 960-0
    Mo-Fr: 8:00-17:00

    Kontakt aufnehmen
    Kundencenter finden

    Finden Sie Ihr Kundencenter

    Hunderte Standorte in ganz Europa

    Kundencenter suchen
    Engagement

    Unser Engagement

    EcoVadis Gold Sustainability Rating – Top 5% – September 2025 Top 2% weltweit

     

    Das ist Rubix

    • Über uns
    • Historie
    • Sortiment
    • Services
    • Exklusivmarken

    Informationen

    • FAQ
    • Zahlungsarten
    • Versandarten
    • SOS-Notfallservice
    • Standortsuche
    • Kataloge
    • Schulungen

    Unternehmen

    • Kontakt
    • Qualität
    • Nachhaltigkeit
    • Energieeffizienz
    • Modern Slavery Statement
    • Hinweisgebersystem
    • Karriere

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX | AGB | AEB | Datenschutz | Impressum | COOKIE POLICY | Cookies Management
    product sitemap | category sitemap | Sitemap paginated categories | Sitemap focus categories | Sitemap focus product | Content pages sitemap