3210015395 Kragarmregal ATLAS ST L6750 mm einseitig
Kragarmregal ATLAS ST L6750 mm einseitig
Siehe technische InformationenReferenzen
Meta:9900018845
Rubix:1107160
EAN:4026212275414




Produktdetails : 3210015395 Kragarmregal ATLAS ST L6750 mm einseitig
Kragarmregal META ATLAS ST, einseitig • Ständer mit verschweißten Kragarmen • Profile warmgewalzt • Sandgestrahlte Oberfläche • Material: Stahl • Oberfläche: RAL 5010 enzianblau • Ständerhöhe: 2000 mm • Traglast Arm/Ständer: 200 bis 7200 kg (bei gleichmäßig verteilter Last) • Achs-Abmessung: 1350 mm • Kragarmlänge einseitig: 500 mm • Anzahl Kragarme einseitig: 5 Lieferung: Inklusive Aussteifungen und Befestigungsmittel. Optionale Fußverankerung möglich. Transportgerecht zerlegt. Planungshinweis: Gesamtlänge: Länge + 55 mm. Gesamttiefe: 630 mm.
Technische Informationen
Attribute
| Modell | atlas st (einseitig) |
|---|---|
| Breite | 630 mm |
| Länge | 6750 mm |
| Werkstoff | stahl |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.948,50 € exkl. MwSt.
/ Stück
2.318,72 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
