3210009005 Doppel-Steckregal 100 AF H2500xB1000xT2x500mm gr

Doppel-Steckregal 100 AF H2500xB1000xT2x500mm grau

Siehe technische Informationen

Referenzen

Meta:9900028128
Rubix:1099965
EAN:4026212101614
3210009005 Doppel-Steckregal 100 AF H2500xB1000xT2x500mm gr

Technische Zusammenfassung

Modellmeta clip 100 af
Breite1000 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 3210009005 Doppel-Steckregal 100 AF H2500xB1000xT2x500mm gr


Steckregal META CLIP, Fachlast 100 kg, doppelseitig, RAL 7035 lichtgrau • Oberfläche: RAL 7035 lichtgrau kunststoffbeschichtet • Regalrahmen: vorgefertigte, komplett geclinchte • Raster Höhenverstellung: 25 mm • Aussteifung: Kreuzstrebe • Systemlochung im Fachboden: vorhanden (50-mm-Raster) • Doppelseitig nutzbar • Schneller Zugriff, Rücken-an-Rücken-Aufbau • Schnelle und einfache Montage Hinweis: Feldlastangaben gelten für Regalzeilen mit 3 und mehr Feldern. Planmaße: Grundregal: Nennlänge + 56 mm, Nenntiefe + 36 mm. Anbauregal: Nennlänge + 6 mm, Nenntiefe + 36 mm.

Technische Informationen


Attribute
Modellmeta clip 100 af
Breite1000 mm
Länge1000 mm
Werkstoffstahl, kunststoffbeschichtet (ral 7035 lichtgrau)
Zolltarifcode94039010
495,45 exkl. MwSt.
/ Stück
589,59 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage