• Unsere Exklusivmarken
  • Standortsuche
  • Kataloge
    • Lagertechnik(70.165)
    • Lineartechnik(14.793)
    • Antriebstechnik(217.533)
    • Dichtungstechnik(35.857)
    • Fluidtechnik(122.416)
    • Befestigung / Montage(140.808)
    • Bearbeitung(41.662)
    • Werkzeug / Messtechnik(31.206)
    • Wartung / Reparatur(3.348)
    • Arbeitsschutz(35.781)
    • Betriebsbedarf(36.102)
    • Werkzeugmaschinen(189)
    • Hebe-/ Hub- / Zugmaterialien(2.308)
    • Interner Transport(18.945)
    • Reinigungsmaterial / -ausrüstung(747)
    • Klettermaterial(1.907)
    • Heizung, Lüftung, Entfeuchtung und Kühlung(21)
    • Lagereinrichtung(11.926)
    Siehe Betriebsbedarf
    • Regale / Fächer / Behälter(5.935)
    • Industriemöbel(5.991)
    Siehe Lagereinrichtung
    1. Rubix Kategorien
    2. Betriebsbedarf
    3. Lagereinrichtung
    4. Regale / Fächer / Behälter
    5. Regalfächer / Profile / Regale
    6. Regal
    7. 3210012000 Weitspannregal SPEED RACK 2000x600x1970 mm verz.

    3210012000 Weitspannregal SPEED RACK 2000x600x1970 mm verz.

    Regal Meta

    Siehe technische Informationen

    Referenzen

    Meta:20081117
    Rubix:2905820
    brand logo

    Produktdetails : 3210012000 Weitspannregal SPEED RACK 2000x600x1970 mm verz.


    Technische Informationen


    Attribute
    Zeigen UNSPSC/ECL@SS
    602,10 € exkl. MwSt.
    / Stück
    716,50 € inkl. MwSt.
    • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

    Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an

    3210006950 Steckregal S3 V150 AF 2500x1000x600 mm vzk3610004560 Steckregal COMPACT GF 1850x750x600 vzk3210001615 Steckregal AR 330 kg 2000x1000x300mm 5Böd 70353210007270 Steckregal S3 230 AF 2000x1000x800mm gra3210011130 Zusatzebene für Z1 Regal 2146x469 m.Spanplatte3210015190 Schwerlastauszugregal 2500x900x1250mm AF3210009340 Doppel-Steckregal 230 AF H2000xB1000xT2x600mm gr3210008065 Steckregal CLIP 230 AF 2000x1000x800 mm gr3210016930 Magnetband weiß beschichtet 30 m x 40 mm3210018380 Steckregal T 535 mm GF kpl. mit 75 Kästen3610009920 Regal FlexWall VFW28S2KU B800xT400xH828 mm 2 OH 2 Schubladen3210010000 Weitspannregal GR 2000x1500x600mm Stahlböd.3210001055 Fachboden verzinkt 1000x600 mm 250 kg3210001165 Steckregal GR 330 kg 3000x1000x300mm 7Böd verz3210011580 Weitspannregal W100 GR 2500x2140x600 mm Stahlb.
    Rubix

    Europäischer Marktführer im Vertrieb von MRO-Artikeln

    Rubix Mobile App

    Scannen Sie Produkte für sofortige Nachbestellung

    Jetzt bei Google PlayLaden imApp Store
    Kontakt

    Kontaktieren Sie uns

    +49 9931 960-0
    Mo-Fr: 8:00-17:00

    Kontakt aufnehmen
    Kundencenter finden

    Finden Sie Ihr Kundencenter

    Hunderte Standorte in ganz Europa

    Kundencenter suchen
    Engagement

    Unser Engagement

    EcoVadis Gold Sustainability Rating – Top 5% – September 2025 Top 2% weltweit

     

    Das ist Rubix

    • Über uns
    • Historie
    • Sortiment
    • Services
    • Exklusivmarken

    Informationen

    • FAQ
    • Zahlungsarten
    • Versandarten
    • SOS-Notfallservice
    • Standortsuche
    • Kataloge
    • Schulungen

    Unternehmen

    • Kontakt
    • Qualität
    • Nachhaltigkeit
    • Energieeffizienz
    • Modern Slavery Statement
    • Hinweisgebersystem
    • Karriere

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX | AGB | AEB | Datenschutz | Impressum | COOKIE POLICY | Cookies Management
    product sitemap | category sitemap | Sitemap paginated categories | Sitemap focus categories | Sitemap focus product | Content pages sitemap