880560 Polyamidseil Weiss 10 mm x 100 m

Weißes Polyamid-Fall

Siehe technische Informationen

Referenzen

Spartex:880560
Rubix:2861203
EAN:3660338339325
880560 Polyamidseil Weiss 10 mm x 100 m

Technische Zusammenfassung

Länge100 m
Durchmesser10 mm
Werkstoffpolyamid
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 880560 Polyamidseil Weiss 10 mm x 100 m


Flechten auf 8 Spulen. Hochfestes, verrottungsfestes Material mit Anti-UV-Behandlung.Antistatische Faser mit geringer Entflammbarkeit.Schmelzpunkt 260° -Dichte 1,14.Gute Beständigkeit gegen starke Alkalien (Ammoniak und Soda), empfindlich gegenüber konzentrierten Mineralien und Essigsäuren. Verpackt als Spule.

Technische Informationen


Attribute
Länge100 m
Durchmesser10 mm
Werkstoffpolyamid
Bruchfestigkeit1600 daN
99,56 € exkl. MwSt.
/ Stück
118,48 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen

Durchmesser