880554 Polyamidseil Weiss 2 mm x 100 m

Weißes Polyamid-Fall

Siehe technische Informationen

Referenzen

Ersetzte Ref.:854801
Spartex:880554
Rubix:2861197
EAN:3660338339264
880554 Polyamidseil Weiss 2 mm x 100 m

Technische Zusammenfassung

Länge100 m
Durchmesser2 mm
Werkstoffpolyamid
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 880554 Polyamidseil Weiss 2 mm x 100 m


Flechten auf 8 Spulen. Hochfestes, verrottungsfestes Material mit Anti-UV-Behandlung.Antistatische Faser mit geringer Entflammbarkeit.Schmelzpunkt 260° -Dichte 1,14.Gute Beständigkeit gegen starke Alkalien (Ammoniak und Soda), empfindlich gegenüber konzentrierten Mineralien und Essigsäuren. Verpackt als Spule.

Technische Informationen


Attribute
Länge100 m
Durchmesser2 mm
Werkstoffpolyamid
Bruchfestigkeit90 daN
6,91 € exkl. MwSt.
/ Stück
8,22 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Durchmesser