880565 Polypropylen-Seil 10 mm 100 m
Seile aus Polypropylen
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Ersetzte Ref.:854793
Spartex:880565
Rubix:3250120
EAN:3660338339363

Dokumente
Produktdetails : 880565 Polypropylen-Seil 10 mm 100 m
Konstruktion aus UV-beständigen, gezwirnten Garnen, Gewichte und Beständigkeiten nach EN 699, mittelschwer entflammbar, Schmelzpunkt 170/175°C, Dichte 0,91, beständig gegen Säuren, starke Laugen und normale Lösungsmittel. Löst sich in chlorierten Lösungsmitteln bei hoher Temperatur auf. Verpackt in einer Krone.
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 100 m |
|---|---|
| Durchmesser | 10 mm |
| Werkstoff | polypropylen |
| Bruchfestigkeit | 1300 daN |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
27,91 € exkl. MwSt.
/ Stück
33,21 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std