3110039970 Weich-PVC Auflage B1000xT800xH3mm glasklar-transparent

Weich-PVC

Siehe technische Informationen

Referenzen

FLEXO Kunststoffe:2002800123
Rubix:3334667
Hersteller:3110039970
EAN:4053569894852
brand logo

Produktdetails : 3110039970 Weich-PVC Auflage B1000xT800xH3mm glasklar-transparent


Werkbankauflagen

  • Einsatzbereich: zum Schutz vor Beschädigungen von Maschinenteilen, Werkzeugteilen usw. auf Werkbänken, Arbeitstischen oder Regalen
  • Material: 100 % Weich-PVC, glasklar-transparent (bruchsicher, robust und reißfest)
  • Materialstärke: 3 mm
  • Brandverhalten geprüft gemäß DIN 4102 B2
  • Reinigungsfreundlich


    Hinweis: Auf Anfrage in der Ausführung Öl- und Benzinbeständig oder im Sonderformat/Anschnitt lieferbar.

  • Technische Informationen


    Attribute
    36,25 € exkl. MwSt.
    / Stück
    43,14 € inkl. MwSt.
    • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage