551.11 3/2-Wegeventil NAMUR, mono,NC, Al eloxiert, G1/4, 230V, 50Hz
Wegeventil NAMUR
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:551.11
Rubix:797895
Hersteller:103657
EAN:4047322272414

Dokumente
Produktdetails : 551.11 3/2-Wegeventil NAMUR, mono,NC, Al eloxiert, G1/4, 230V, 50Hz
3/2-Wegeventil, NAMUR, mono, NC, Alu eloxiert, Betriebstemp. max. 70°C, Arbeitsdruck 1,5-10 bar, Anschluss G 1/4, 230 V, 50Hz3/2- bzw. 5/2-Wege-Kolbenschieberventile in monostabiler Ausführung mit Federraumbelüftung und pneumatischer Federrückstellung.Mit rastender Handhilfsbetätigung und der Möglichkeit zur Abluftdrosselung.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 238 g |
|---|---|
| Typ | namur |
| Anzahl der Anschlüsse | 3 |
| Herkunftsland | HU |
| Zolltarifcode | 84812090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
48,54 € exkl. MwSt.
/ Stück
57,76 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
