33 01 160 Weberzange

Weberzange

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Knipex:33 01 160
Rubix:1029059
EAN:4003773016663
33 01 160 Weberzange

Technische Zusammenfassung

Länge der Backen55 mm
Länge160 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 33 01 160 Weberzange


Die Knipex Weberzange 33 01 160 verfügt über einen schwarz atramentierten Zangenkörper mit polierter Oberfläche sowie kunststoffummantelte Griffe. Die Backen sind lang ausgeführt und laufen zur Spitze hin schlank zu.

Eigenschaften:
Die Knipex Weberzange 33 01 160 ist mit langen, breiten und schlank zulaufenden Backen ausgestattet, deren Innenflächen glatt ausgeführt sind. Der Zangenkörper ist schwarz atramentiert und poliert. Die Griffe sind mit Kunststoff überzogen und sorgen für eine sichere und komfortable Handhabung.

Spezifikationen:
• Gewicht: 103 g
• Abmessungen: 160 × 53 × 12 mm
• Backenstärke (im Gelenkbereich): 7,5 mm
• Spitzenbreite: 3,0 mm
• Kopfbreite: 15,0 mm
• Spitzenstärke: 9,0 mm
• Backenlänge: 55,0 mm
• Oberfläche: poliert
• Griffe: kunststoffummantelt
• Ausführung: schwarz atramentierte Zange

Normen:
• Konform mit der REACH-Verordnung

Stärken

• Präziser Zugang auch in schwer erreichbaren Bereichen dank langer, schmal zulaufender Backen
• Schonende und sichere Greifbewegung durch glatte Innenflächen der Backen
• Ergonomische Handhabung durch rutschfeste, kunststoffummantelte Griffe
• Einfache Reinigung und Pflege durch polierte Oberfläche

Anwendungen

Diese Weberzange ist ideal geeignet für feine Wartungsarbeiten, Justier- und Montageaufgaben in unterschiedlichsten industriellen Anwendungen. Sie wird bevorzugt in der mechanischen Montage, in elektrotechnischen Bereichen, in der Herstellung von Präzisionsbauteilen sowie bei technischen Web- und Konfektionsarbeiten eingesetzt. Überall dort, wo hohe Präzision und saubere Kontaktflächen erforderlich sind, eignet sich die Zange sowohl für Arbeiten an empfindlichen Komponenten als auch für Einstellarbeiten in der Produktion oder bei der Instandhaltung von Industrieanlagen.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)160x53x12 mm
Länge der Backen55 mm
Länge160 mm
Gewicht103 g
HerkunftslandDE
Zolltarifcode82032000
187,92 € exkl. MwSt.
/ 6 Stück
223,62 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen