AL40-F02-A Öler

Wasserabscheider

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente
Referenzen
SMC:AL40-F02-A
Rubix:2180997
Hersteller:AL40-F02-A
EAN:3618035585170
AL40-F02-A Öler
Technische Zusammenfassung
Werkstoffküvette aus polycarbonat
Gewindedurchmesser (Zoll)g 1/4 ''
Volumenstrom4000 l/min
Alle Merkmale ansehen
Dokumente

Produktdetails : AL40-F02-A Öler


Der modulare Öler der Serie AL-A sorgt für eine sorgfältige Schmierung der vorgeschalteten Geräte. Die Ölmenge kann je nach Bedarf eingestellt werden. Der NAL3000-6000 kann unter Druck nachgefüllt werden. Das modulare Design der AR-Serie kann mit anderen SMC-Luftaufbereitungszentralen verbunden werden.
AL10-60-A, Wartungsgeräte (neue FRL) in Modulbauweise, Druckluftöler

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)100x226x100 mm
Bruttogewicht476 g
Werkstoffküvette aus polycarbonat
Gewindedurchmesser (Zoll)g 1/4 ''
Volumenstrom4000 l/min
HerkunftslandJP
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
45,93 exkl. MwSt.
/ Stück
54,66 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage