230X270X15 WAS NBR 70 Wellendichtring WAS
WAS Radialwellendichtung
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Freudenberg Sealing Technologies:67044742
Rubix:506169
Hersteller:67044742


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 230 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 270 mm |
| Breite | 15 mm |
Dokumente
Produktdetails : 230X270X15 WAS NBR 70 Wellendichtring WAS
Standardbauform nach DIN 3760 Mit Zugfeder Mit Schutzlippe Gummierter Außenmantel
Radial-Wellendichtungen sind einbaufertige Dichtelemente mit radial angeordneter Dichtlippe zur Abdichtung von Wellen und Achsen. Die Dichtung besteht aus einer Gummimanschette, einem metallischen Versteifungsring und einer ringförmigen Schraubenzugfeder.
Stärken
Gute statische Dichtwirkung bei dünnflüssigen oder gasförmigen Medien Schutz gegen mäßigen bis mittleren Staub- und Schmutzanfall von außen Ausgleich von Wärmedehnung z.B. in Leichtmetallgehäusen, gute Dichtwirkung bei größeren Rauheiten und bei geteilten Gehäusen Hohe Lebensdauer
Anwendungen
Abdichtung von rotierenden Teilen von Maschinen, z. B. Schafte, Naben und Achsen.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 360 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 230 mm |
| Außendurchmesser | 270 mm |
| Breite | 15 mm |
| Werkstoff | nbr |
| Ausführung | dichtung mit eingebetteter metallarmatur mit feder und staubschutzlippe |
| Herkunftsland | TW |
| Zolltarifcode | 84842000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
14,25 € exkl. MwSt.
/ Stück
16,95 € inkl. MwSt.
- Nicht verfügbar