BV.R30PB Werkzeugkoffer rollend

Wartungskoffer mit Rollen

Siehe technische Informationen

Referenzen

Facom:BV.R30PB
Rubix:3475930
EAN:3662424105210
brand logo

Technische Zusammenfassung

Werkstoffglasfaserverstärktes polypropylen
Farbeschwarz
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : BV.R30PB Werkzeugkoffer rollend


Der Facom Wartungskoffer mit Rollen ist eine hochfunktionale Aufbewahrungslösung, entwickelt für anspruchsvolle Profis mit hoher Mobilität. Durch die innovative Akkordeon-Struktur bietet er perfekte Übersicht und schnellen Zugriff auf Werkzeuge. Die optimierte Innenorganisation und besonders widerstandsfähige Materialien gewährleisten Komfort, Langlebigkeit und Effizienz bei jedem Einsatz vor Ort.

Eigenschaften:
Der Facom Wartungskoffer mit Rollen ermöglicht durch seine praktische Akkordeon-Struktur einen sofortigen Zugriff auf den gesamten Inhalt. Er ist in drei klar getrennte Zonen gegliedert, die eine optimale Organisation sicherstellen:
• Im unteren Bereich befinden sich große Fächer mit herausnehmbaren Trennstegen sowie Behältern mit Deckel.
• Eine herausnehmbare Stützkonstruktion dient zur sicheren Fixierung von Zangen, Schraubendrehern und Schlüsseln mittels Gummihalterungen.
• Eine feste Trennwand stabilisiert die Werkzeuge während des Transports und kann als temporäre Arbeitsfläche genutzt werden.
Für zusätzlichen Komfort sorgen der dicke Gummigriff sowie ausziehbare Standfüße, die ein Umkippen auch im geöffneten Zustand verhindern.

Spezifikationen:
• Aufbewahrungssystem: 3 getrennte Zonen
• Herausnehmbare Fächer: 4 mit Trennstegen
• Behälter: 3 mit Deckel
• Werkzeughalter: Stützkonstruktion mit Gummipins
• Standfüße: ausziehbar, stabilisieren den offenen Koffer
• Griff: teleskopierbar, 3-stufig, Aluminium
• Rollen: Ø 75 mm, Roller-Typ mit Kugellager
• Abmessungen Koffer: 54 × 40 × 27 cm
• Abmessungen mit ausgezogenem Griff: 54 × 40 × 43,5 cm
• Nettogewicht: 7,6 kg

Markeninformationen:
Seit 1918 begleitet Facom Fachkräfte auf Baustellen, in Werkstätten, Garagen, Produktionsstätten und mobilen Einsätzen. Die Unternehmensgeschichte ist eng mit den großen industriellen Entwicklungen des 20. Jahrhunderts verbunden und unterstützt Schlüsselbranchen wie Automobilbau, Schienenverkehr, Luftfahrt, Medizintechnik, Spitzentechnologien und Großprojekte. Von ihrem ersten verstellbaren Schraubenschlüssel bis hin zum breiten Portfolio innovativer Werkzeuge hat sich die Marke als europäische Referenz im Bereich Handwerkzeuge etabliert. Mit der Zertifizierung „Origine France Garantie“ steht Facom für französische Fertigungskompetenz, erstklassige Qualität und nachhaltige Zuverlässigkeit.

Stärken

• Dreiteilige Organisation für optimale Ordnung
• Sofortige Übersicht und Zugriff dank Akkordeon-Öffnung
• Sicherer Halt der Werkzeuge durch Gummipins
• Trennwand nutzbar als temporäre Arbeitsfläche
• Ergonomischer, teleskopierbarer Griff für komfortablen Transport
• Modulare, herausnehmbare Fächer für flexible Aufbewahrung
• Ausziehbare Füße für Stabilität im geöffneten Zustand
• Vorbereitung für Vorhängeschloss zur Erhöhung der Sicherheit

Anwendungen

Der Facom Wartungskoffer ist ideal für Fachkräfte im Bauwesen, in der industriellen Instandhaltung, in der Elektrotechnik sowie für mobile Servicetechniker. Er eignet sich perfekt, um Werkzeuge geordnet zu verstauen, sicher zu transportieren und jederzeit griffbereit zu haben. Dank seiner robusten Bauweise ist er auch in anspruchsvollen Umgebungen zuverlässig einsetzbar. Zudem bietet er durch die integrierte Arbeitsfläche und die großzügige Stauraumkapazität praktische Unterstützung bei mobilen Werkstatteinrichtungen und bei dringenden Einsätzen direkt vor Ort.

Technische Informationen


Attribute
Werkstoffglasfaserverstärktes polypropylen
Farbeschwarz
Typbv.r30pb
146,70 € exkl. MwSt.
/ Stück
174,57 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage