• Unsere Exklusivmarken
  • Standortsuche
  • Kataloge
    • Lagertechnik(70.165)
    • Lineartechnik(14.793)
    • Antriebstechnik(217.533)
    • Dichtungstechnik(35.857)
    • Fluidtechnik(122.416)
    • Befestigung / Montage(140.809)
    • Bearbeitung(41.662)
    • Werkzeug / Messtechnik(31.206)
    • Wartung / Reparatur(3.348)
    • Arbeitsschutz(35.780)
    • Betriebsbedarf(36.102)
    • Handwerkzeuge(20.269)
    • Elektrowerkzeuge(2.990)
    • Pneumatikwerkzeuge(241)
    • Spezialwerkzeuge(2.403)
    • Verschiedene Werkzeuge(101)
    • Mess- / Kontrollwerkzeuge(3.459)
    Siehe Werkzeug / Messtechnik
    • Spannwerkzeuge(11.467)
    • Zangen, Schraubstöcke, Schraubbacken(1.840)
    • Abzieher(554)
    • Hammerwerk, Schlagwerkzeuge(1.311)
    • Sägen, Schneiden, Feilen(3.528)
    • Aufbewahrung(1.566)
    Siehe Handwerkzeuge
    1. Rubix Kategorien
    2. Werkzeug / Messtechnik
    3. Handwerkzeuge
    4. Aufbewahrung
    5. Koffer, Säcke und Kisten
    6. Koffer
    7. 4001002128 Koffersystem L-BOXX Contractor Rack 2

    4001002128 Koffersystem L-BOXX Contractor Rack 2

    Koffer Bosch

    Siehe technische Informationen

    Referenzen

    Bosch:1600A037E4
    Rubix:3891940
    Hersteller:1600A037E4
    EAN:4053423619089
    brand logo
    brand logo

    Produktdetails : 4001002128 Koffersystem L-BOXX Contractor Rack 2


    Technische Informationen


    Attribute
    Zeigen UNSPSC/ECL@SS
    232,90 € exkl. MwSt.
    / Stück
    277,15 € inkl. MwSt.
    • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

    Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an

    827935 Aluminium-Werkzeugkoffer leer 450x150x330 mm880767 Werkzeugkoffer Alu 450x330x150mm mit 77 Werkzeugen bestückt880769 Werkzeugtrolley Alu 450x330x150mm mit 77 Werkzeugen bestückt827933 Aluminium-Troley-Werkzeugkoffer leer 450x150x330 mm9794510025 Werkzeugkoffer Robust 45 leer4001002125 Koffersystem L-BOXX Contractor 1703110018640 Kunststoff-Schließfach 450 mm, Tür blau4001002129 Koffersystem L-BOXX Contractor CrateFMST1-72383 Werkzeugkoffer FatMax Trolley3110018660 Kunststoff-Schließfach 900 mm, Tür rot9789471091 Aluminiumbox INDUSTRY 92 750x350x350mm Alutec4001002123 Koffersystem L-BOXX Contractor Set 33110018670 Kunststoff-Schließfach 450 mm, Tür rot3110018655 Kunststoff-Schließfach 450 mm, Tür gelb4001002127 Koffersystem L-BOXX Contractor Drawer 3
    Rubix

    Europäischer Marktführer im Vertrieb von MRO-Artikeln

    Rubix Mobile App

    Scannen Sie Produkte für sofortige Nachbestellung

    Jetzt bei Google PlayLaden imApp Store
    Kontakt

    Kontaktieren Sie uns

    +49 9931 960-0
    Mo-Fr: 8:00-17:00

    Kontakt aufnehmen
    Kundencenter finden

    Finden Sie Ihr Kundencenter

    Hunderte Standorte in ganz Europa

    Kundencenter suchen
    Engagement

    Unser Engagement

    EcoVadis Gold Sustainability Rating – Top 5% – September 2025 Top 2% weltweit

     

    Das ist Rubix

    • Über uns
    • Historie
    • Sortiment
    • Services
    • Exklusivmarken

    Informationen

    • FAQ
    • Zahlungsarten
    • Versandarten
    • SOS-Notfallservice
    • Standortsuche
    • Kataloge
    • Schulungen

    Unternehmen

    • Kontakt
    • Qualität
    • Nachhaltigkeit
    • Energieeffizienz
    • Modern Slavery Statement
    • Hinweisgebersystem
    • Karriere

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX | AGB | AEB | Datenschutz | Impressum | COOKIE POLICY | Cookies Management
    product sitemap | category sitemap | Sitemap paginated categories | Sitemap focus categories | Sitemap focus product | Content pages sitemap