170XL-MM SYNCHROBELT Zahnflachriemen SYNCHROBELT zöllig Wickel ContiTech
wartungsfreier Zahnriemen, geeignet für Gegenbiegung
Siehe technische InformationenReferenzen
ContiTech:170XL
Rubix:870964
EAN:4010858851576




Produktdetails : 170XL-MM SYNCHROBELT Zahnflachriemen SYNCHROBELT zöllig Wickel ContiTech
Zahnriemen für den unteren und mittleren Leistungsbereich
Zahnflachriemen SYNCHROBELT zöllig Wickel ContiTech
Stärken
bedingt ölbeständig, temperaturbeständig anwendungsspezifisch von -20°C bis +100°C, tropenbeständig, alterungs- und ozonbeständig, wartungsfrei, geeignet für Gegenbiegung
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 459 g |
|---|---|
| Profil | xl |
| Wirklänge | 17 '' |
| Riemenbreite | 480 mm |
| Zahnteilung | 5,08 mm |
| Anzahl Zähne | 85 |
| Wirklänge (mm) | 431,8 mm |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
156,00 € exkl. MwSt.
/ 400 Millimeter
185,64 € inkl. MwSt.
- Nicht verfügbar