390L-050 SYNCHROFORCE Zahnflachriemen SYNCHROFORCE zöllig ContiTech
wartungsfreier Zahnriemen, geeignet für Gegenbiegung
Siehe technische InformationenReferenzen
ContiTech:390L050
Rubix:875668
EAN:4010858853556




Produktdetails : 390L-050 SYNCHROFORCE Zahnflachriemen SYNCHROFORCE zöllig ContiTech
Zahnriemen für den unteren und mittleren Leistungsbereich
Zahnflachriemen SYNCHROBELT zöllig ContiTech
Stärken
bedingt ölbeständig, temperaturbeständig anwendungsspezifisch von -20°C bis +100°C, tropenbeständig, alterungs- und ozonbeständig, wartungsfrei, geeignet für Gegenbiegung
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 49 g |
|---|---|
| Profil | l |
| Wirklänge | 39 '' |
| Riemenbreite | 12,7 mm |
| Zahnteilung | 9,52 mm |
| Anzahl Zähne | 104 |
| Wirklänge (mm) | 990,6 mm |
| Zolltarifcode | 40103500 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
17,48 € exkl. MwSt.
/ Stück
20,80 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage