255L-075 SYNCHROFORCE Zahnflachriemen SYNCHROFORCE zöllig ContiTech
wartungsfreier Zahnriemen, geeignet für Gegenbiegung
Siehe technische InformationenReferenzen
ContiTech:255L075
Rubix:875648
EAN:4010858852948




Produktdetails : 255L-075 SYNCHROFORCE Zahnflachriemen SYNCHROFORCE zöllig ContiTech
Zahnriemen für den unteren und mittleren Leistungsbereich
Zahnflachriemen SYNCHROBELT zöllig ContiTech
Stärken
bedingt ölbeständig, temperaturbeständig anwendungsspezifisch von -20°C bis +100°C, tropenbeständig, alterungs- und ozonbeständig, wartungsfrei, geeignet für Gegenbiegung
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 48 g |
|---|---|
| Profil | l |
| Wirklänge | 25,5 '' |
| Riemenbreite | 19,05 mm |
| Zahnteilung | 9,52 mm |
| Anzahl Zähne | 68 |
| Wirklänge (mm) | 647,7 mm |
| Zolltarifcode | 40103500 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
18,52 € exkl. MwSt.
/ Stück
22,04 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen