HTD-960-8M-MM SYNCHROFORCE Zahnflachriemen SYNCHROFORCE Wickel ContiTech
wartungsfreier Zahnriemen, geeignet für Gegenbiegung
Siehe technische InformationenReferenzen
ContiTech:HTD8960
Rubix:869919
EAN:4010858891671




Produktdetails : HTD-960-8M-MM SYNCHROFORCE Zahnflachriemen SYNCHROFORCE Wickel ContiTech
Zahnriemen für den unteren und mittleren Leistungsbereich
Zahnflachriemen SYNCHROBELT Wickel ContiTech
Stärken
bedingt ölbeständig, temperaturbeständig anwendungsspezifisch von -20°C bis +100°C, tropenbeständig, alterungs- und ozonbeständig, wartungsfrei, geeignet für Gegenbiegung
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 2487 g |
|---|---|
| Profil | 8m |
| Wirklänge | 960 mm |
| Riemenbreite | 480 mm |
| Werkstoff | gummi |
| Zahnteilung | 8 mm |
| Anzahl Zähne | 120 |
| Zolltarifcode | 40103500 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
508,80 € exkl. MwSt.
/ 480 Millimeter
605,47 € inkl. MwSt.
- Nicht verfügbar