HTD-1200-8M-50-PG Zahnriemen POWERGRIP HTD GATES

Zahnriemen POWERGRIP HTD GATES

Siehe technische Informationen

Referenzen

Gates:HTD 1200 8M 50
Rubix:1574837
Hersteller:929313120
EAN:5412571277708
HTD-1200-8M-50-PG Zahnriemen POWERGRIP HTD GATES

Technische Zusammenfassung

Profil8m htd
Wirklänge1200 mm
Riemenbreite50 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : HTD-1200-8M-50-PG Zahnriemen POWERGRIP HTD GATES


Die kurvenförmige Zahnform des PowerGrip HTD-Synchronriemens sorgt für eine optimierte Lastverteilung, was zu einer hohen Kraftübertragung bei Anwendungen mit niedrigen Drehzahlen und hohem Drehmoment führt. PowerGrip HTD 3M- und 5M-Riemen eignen sich für Haushaltsgeräte, Büromaschinen, elektrische Handwerkzeuge sowie für Anwendungen in der verarbeitenden und chemischen Industrie. PowerGrip HTD 8M-, 14M- und 20M-Riemen kommen in Hochleistungsantrieben in der Werkzeugmaschinen-, Papier- und Textilindustrie zum Einsatz, wo Langlebigkeit und geringer Wartungsaufwand gefordert sind. Diese Synchronriemen verfügen im Vergleich zu anderen Zahnriemen über ein größeres, robusteres kurvenförmiges Zahnprofil für eine höhere Belastbarkeit.

Die kurvenförmige HTD- Zahnform des PowerGrip HTD-Synchronriemens sorgt für eine optimierte und damit hohe Kraftübertragung in Anwendungen mit niedrigen Drehzahlen und hohen Drehmomenten. PowerGrip HTD 3M- und 5M-Riemen sind für Haushaltsgeräte, Büromaschinen, elektrische Handwerkzeuge und Anwendungen in der Verarbeitungs- und chemischen Industrie geeignet. PowerGrip HTD 8M-, 14M- und 20M-Riemen werden für Hochleistungsantriebe in der Werkzeugmaschinen-, Papier- und Textilindustrie benutzt, wo Langlebigkeit und geringe Wartung erforderlich sind. Diese Synchronriemen haben im Vergleich zu anderen Zahnriemen zur Steigerung der Kapazität ein größeres, robusteres, kurvenförmiges Zahnprofil.

Stärken

• Lange und störungsfreie Lebensdauer.

• Großer Leistungsbereich und eine Vielzahl von Übersetzungsverhältnissen.

Technische Informationen


Attribute
Profil8m htd
Wirklänge1200 mm
Riemenbreite50 mm
Werkstoffchloropren
Zahnteilung8 mm
Anzahl Zähne150
Zolltarifcode40103900
80,61 € exkl. MwSt.
/ Stück
95,93 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std