HTD-600-8M-50 SYNCHROFORCE Zahnflachriemen SYNCHROFORCE ContiTech
wartungsfreier Zahnriemen, geeignet für Gegenbiegung
Siehe technische InformationenReferenzen
ContiTech:HTD860050
Rubix:871728
EAN:4010858890421




Produktdetails : HTD-600-8M-50 SYNCHROFORCE Zahnflachriemen SYNCHROFORCE ContiTech
Zahnriemen für den unteren und mittleren Leistungsbereich
Zahnflachriemen SYNCHROBELT ContiTech
Stärken
bedingt ölbeständig, temperaturbeständig anwendungsspezifisch von -20°C bis +100°C, tropenbeständig, alterungs- und ozonbeständig, wartungsfrei, geeignet für Gegenbiegung
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 168 g |
|---|---|
| Profil | 8m |
| Wirklänge | 600 mm |
| Riemenbreite | 50 mm |
| Werkstoff | gummi |
| Zahnteilung | 8 mm |
| Anzahl Zähne | 75 |
| Zolltarifcode | 40103500 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
55,85 € exkl. MwSt.
/ Stück
66,46 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage