R-3500 (CONTI) Zahnflachriemen SILENTSYNC ContiTech
wartungsfreier Zahnriemen, elektrisch leitfähig nach ISO 9563
Siehe technische InformationenReferenzen
ContiTech:R-3500
Rubix:1488678
EAN:4010858515393

Produktdetails : R-3500 (CONTI) Zahnflachriemen SILENTSYNC ContiTech
Zahnriemen für einen besonders leisen und vibrationsarmen Betrieb; exzellent einsetzbar bei horizontalen Antrieben
Zahnflachriemen SILENTSYNC ContiTech
Stärken
temperaturbeständig anwendungsspezifisch von -40°C bis +95°C, sehr geräuscharm, elektrisch leitfähig nach ISO 9563, bedingt ölbeständigt, ozonbeständig, alterungsbeständig, wartungsfrei
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 2672 g |
|---|---|
| Profil | r |
| Riemenbreite | 105 mm |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4.196,29 € exkl. MwSt.
/ Stück
4.993,58 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage