Referenzen
Optibelt:ZRK 1290
Rubix:1321019
EAN:4014486401271

Produktdetails : ZRK 1290 KFZ-Zahnriemen Optibelt
KFZ-Zahnriemen
KFZ-Zahnriemen Optibelt
Technische Informationen
Attribute
| Profil | zrk |
|---|---|
| Wirklänge | 1305 '' |
| Riemenbreite | 25,4 mm |
| Typ | 1290 |
| Werkstoff | polychloropren-elastomer; polyamid (verschleißfest); glasfaser-zugcord ('zero stretch') |
| Max. Temperatur | 100 °C |
| 3,2 mm | |
| 20,8 mm | |
| Zolltarifcode | 40103500 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
36,77 € exkl. MwSt.
/ Stück
43,76 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
