HTD-1280-8M-30 SYNCHROFORCE ADVANCE Zahnflachriemen SYNCHROFORCE ADVANCE ContiTech
Wartungsfreier Hochleistungszahnriemen, elektrisch leitfähig nach ISO 9563
Siehe technische InformationenReferenzen
ContiTech:HTD8128030CXP
Rubix:867119
EAN:4010858012373



Produktdetails : HTD-1280-8M-30 SYNCHROFORCE ADVANCE Zahnflachriemen SYNCHROFORCE ADVANCE ContiTech
Hochleistungszahnriemen für große Leistungen bei hohen Geschwindigkeiten
Zahnflachriemen SYNCHROFORCE CXP ContiTech
Stärken
bedingt ölbeständig, temperaturbeständig anwendungsspezifisch von -20°C bis +100°C, elektrisch leitfähig nach ISO 9563, tropenbeständig, alterungs- und ozonbeständig, wartungsfrei, geeignet für Gegenbiegung, erhöhte Leistung
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 194 g |
|---|---|
| Profil | 8m |
| Riemenbreite | 30 mm |
| Zahnteilung | 8 mm |
| Anzahl Zähne | 160 |
| Zolltarifcode | 40103500 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
78,10 € exkl. MwSt.
/ Stück
92,94 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 16 ) Arbeitstagen