GT3-210-3M-9-PG Zahnriemen POWERGRIP GT3 GATES

Powergrip GT3 3MGT

Siehe technische Informationen

Referenzen

Gates:GT3 210 3MGT 9
Rubix:1573421
Hersteller:940053223
EAN:5414465314865
GT3-210-3M-9-PG Zahnriemen POWERGRIP GT3 GATES

Technische Zusammenfassung

Profil3mgt
Wirklänge210 mm
Riemenbreite9 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GT3-210-3M-9-PG Zahnriemen POWERGRIP GT3 GATES


Der PowerGrip GT3 Synchronriemen überträgt bis zu 30% mehr Leistung als frühere Riemengenerationen. Er ist mit seiner Leistungsfähigkeit besonders für Anwendungen mit hohen Drehzahlen geeignet. Er besteht aus einer technologisch fortschrittlichen Kombination aus Glasfaser-Zugkörper, Elastomerzähnen und -rücken und Nylongewebe. Der Elastomerrücken schützt die Zugkörper vor Verschmutzung und Abnutzung durch Reibung, der Nylonüberzug mir niedrigem Reibungskoeffizienten schützt die Zahnoberfläche vor Abnutzung.

Technische Informationen


Attribute
Profil3mgt
Wirklänge210 mm
Riemenbreite9 mm
Werkstoffchloropren
Zahnteilung3 mm
Anzahl Zähne70
Zolltarifcode40103900
11,08 € exkl. MwSt.
/ Stück
13,19 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std