HTD-425-5M-25 SYNCHROFORCE ADVANCE Zahnflachriemen SYNCHROFORCE ADVANCE ContiTech
Wartungsfreier Hochleistungszahnriemen, elektrisch leitfähig nach ISO 9563
Siehe technische InformationenReferenzen
ContiTech:HTD542525CXP
Rubix:166162



Produktdetails : HTD-425-5M-25 SYNCHROFORCE ADVANCE Zahnflachriemen SYNCHROFORCE ADVANCE ContiTech
Hochleistungszahnriemen für große Leistungen bei hohen Geschwindigkeiten
Stärken
bedingt ölbeständig, temperaturbeständig anwendungsspezifisch von -20°C bis +100°C, elektrisch leitfähig nach ISO 9563, tropenbeständig, alterungs- und ozonbeständig, wartungsfrei, geeignet für Gegenbiegung, erhöhte Leistung
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 41 g |
|---|---|
| Profil | 5m |
| Wirklänge | 425 mm |
| Riemenbreite | 25 mm |
| Werkstoff | gummi |
| Zahnteilung | 5 mm |
| Anzahl Zähne | 85 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
30,31 € exkl. MwSt.
/ Stück
36,07 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std