3110025760 Warn- und Schutzprofil Typ A 5000mm, gesw

Warn- und Schutzprofil - Typ A

Siehe technische Informationen

Referenzen

Dancop:10020
Rubix:2925354
3110025760 Warn- und Schutzprofil Typ A 5000mm, gesw

Produktdetails : 3110025760 Warn- und Schutzprofil Typ A 5000mm, gesw


- Typ: A - Eckenschutz selbstklebend
- Ausführung: 5-m-Rolle
- Hochflexibler Polyurethanschaum
- Elastische Beschaffenheit absorbiert selbst härteste Stöße
- Warnung vor Gefahrenquellen an Kanten, Vorsprüngen und Hindernissen
- Langlebig und abriebfest
- Brandgeprüft nach DIN 4102 B2
- Temperaturbeständigkeit von –40 °C bis +100 °C
- Zuschneidbar auf individuelle Längen
- Stark haftender Acrylatkleber, licht- und alterungsbeständig
- Standard-Farbe in gelb/schwarz
- Weitere Farben und fluoreszierende Profile auf Anfrage lieferbar
Warn- und Schutzprofil, Typ A - Eckenschutz selbstklebend, 5 m

Technische Informationen


Attribute
147,66 € exkl. MwSt.
/ Stück
175,72 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 2 ) Arbeitstagen