SDR-2 ScotchCode SDR-2 Kabelmark. Nchf.Ro Ziffer 2 3er Blisterp.
3M™ ScotchCode™ Kabelmarkierer Nachfüllrollen
Siehe technische InformationenReferenzen
3M:SDR2BLIS
Rubix:4002999
Hersteller:7000058785
EAN:00051128562079

Produktdetails : SDR-2 ScotchCode SDR-2 Kabelmark. Nchf.Ro Ziffer 2 3er Blisterp.
Verwenden Sie 3M™ ScotchCode™ Kabelmarkierungsband zum einfachen Kennzeichnen von Anschlussklemmen, Klemmleisten, Schalttafelverdrahtungen oder Schaltanlagen bei der Wartung oder Reparatur. Dieses dünne, anpassungsfähige Band ist mit der Ziffer „2” – in gut lesbarer Schrift – bedruckt und jedes Paket enthält 10 Rollen.Dieses Polyester-Band ist gegen Markierungen, Öl, Lösungsmittel und Wasser beständig. Es ist mit 6 Zeichen pro Zoll bedruckt, wodurch es sich ideal zur Kennzeichnung von Phasen an Adern/Kabel mit großem oder kleinem Durchmesser, für Schläuche und Ersatzteile eignet.Es ist mit 3M Scotchcode STD Klebeband-Abrollern kompatiblen, wodurch es sich schnell und einfach verwenden lässt.Erfüllt die ASTM D-1000-Standardtestmethoden und ist RoHS 2011/65/EU-konform.
Nachfüllrollen für ScotchCode™ Kabelmarkierer STD. Bestehen aus bedrucktem Polyesterfilm zum dauerhaften Markieren von Kabeln und Leitungen.
Stärken
Praktische Kennzeichnungsziffern
Einfache Verarbeitung
Ohne Werkzeug verarbeitbar
Erfüllt die ASTM D-1000-Normtestmethoden und ist RoHS 2011/65/EU-konform
Einfache Verarbeitung
Ohne Werkzeug verarbeitbar
Erfüllt die ASTM D-1000-Normtestmethoden und ist RoHS 2011/65/EU-konform
Anwendungen
Zur Kennzeichnung von Kabeln und Adern
Technische Informationen
Attribute
| Farbe | weiß |
|---|---|
| Länge | 0,1226 m |
| Breite | 73,51 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
9,88 € exkl. MwSt.
/ Stück
11,76 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage