BRADY 255312 WARNBAND SK 50MM 33M SW/GE Warnband
WARNROLLE ZEBRA GELB/SCHWARZ
Siehe technische InformationenReferenzen
Brady:255312
Rubix:2309946
Hersteller:255312
EAN:5425014280449

Produktdetails : BRADY 255312 WARNBAND SK 50MM 33M SW/GE Warnband
Das Brady®-Warnmarkierungsband ist eine zuverlässige und professionelle Lösung für die Bodenkennzeichnung in Industrieumgebungen, der Logistik sowie im Instandhaltungsbereich. Entwickelt für eine klare und effektive visuelle Signalgebung, trägt es maßgeblich zur Verbesserung der Arbeitssicherheit und zur strukturierten Organisation von Arbeitsbereichen bei. Durch sein auffälliges gelb-schwarzes Streifenmuster lenkt es sofort die Aufmerksamkeit auf Gefahrenzonen und Verkehrsbereiche und erfüllt gleichzeitig höchste Anforderungen professioneller Anwender.
Eigenschaften:
Dieses durchgehende Markierungsband lässt sich besonders einfach auf längeren Strecken anbringen und ist ideal für temporäre oder dauerhafte Bodenkennzeichnungen. Es eignet sich optimal zur Abgrenzung von Laufwegen, Gefahrenbereichen oder Lagerzonen. Das gelb-schwarze Design gewährleistet maximale Sichtbarkeit – selbst bei schlechten Lichtverhältnissen. Die Materialstärke von 0,14 mm und die robuste Zusammensetzung sorgen für eine hohe Abriebfestigkeit und Langlebigkeit auch bei starker Beanspruchung. Dank der einfachen Handhabung ist das Band ein unverzichtbares Hilfsmittel für Sicherheitsbeauftragte sowie für die Verantwortlichen in Produktion, Lager und Facility Management.
Spezifikationen:
• Stärke: 0,14 mm
• Ausführung: durchgehende Rolle
• Muster: Warnstreifen gelb/schwarz
Herstellerinformationen:
Brady Corporation ist ein weltweit führender Anbieter von Identifikations- und Sicherheitslösungen für industrielle Anwendungen und kritische Infrastrukturen. Seit der Gründung im Jahr 1914 steht Brady für Innovation, Qualität und Zuverlässigkeit in den Bereichen Kennzeichnung, Lockout/Tagout und Risikomanagement. Mit einer globalen Präsenz in über 70 Ländern und jährlichen Investitionen von über 40 Millionen US-Dollar in Forschung und Entwicklung setzt das Unternehmen Maßstäbe bei Produktleistung und Normenkonformität. Über 375 Patente und der Einsatz in den anspruchsvollsten Industriezweigen belegen Bradys führende Rolle in den Bereichen Sicherheit, Rückverfolgbarkeit und gesetzliche Konformität.
Eigenschaften:
Dieses durchgehende Markierungsband lässt sich besonders einfach auf längeren Strecken anbringen und ist ideal für temporäre oder dauerhafte Bodenkennzeichnungen. Es eignet sich optimal zur Abgrenzung von Laufwegen, Gefahrenbereichen oder Lagerzonen. Das gelb-schwarze Design gewährleistet maximale Sichtbarkeit – selbst bei schlechten Lichtverhältnissen. Die Materialstärke von 0,14 mm und die robuste Zusammensetzung sorgen für eine hohe Abriebfestigkeit und Langlebigkeit auch bei starker Beanspruchung. Dank der einfachen Handhabung ist das Band ein unverzichtbares Hilfsmittel für Sicherheitsbeauftragte sowie für die Verantwortlichen in Produktion, Lager und Facility Management.
Spezifikationen:
• Stärke: 0,14 mm
• Ausführung: durchgehende Rolle
• Muster: Warnstreifen gelb/schwarz
Herstellerinformationen:
Brady Corporation ist ein weltweit führender Anbieter von Identifikations- und Sicherheitslösungen für industrielle Anwendungen und kritische Infrastrukturen. Seit der Gründung im Jahr 1914 steht Brady für Innovation, Qualität und Zuverlässigkeit in den Bereichen Kennzeichnung, Lockout/Tagout und Risikomanagement. Mit einer globalen Präsenz in über 70 Ländern und jährlichen Investitionen von über 40 Millionen US-Dollar in Forschung und Entwicklung setzt das Unternehmen Maßstäbe bei Produktleistung und Normenkonformität. Über 375 Patente und der Einsatz in den anspruchsvollsten Industriezweigen belegen Bradys führende Rolle in den Bereichen Sicherheit, Rückverfolgbarkeit und gesetzliche Konformität.
Stärken
• Hervorragende Sichtbarkeit durch gelb-schwarzes Warnmuster
• Schnelle und einfache Anwendung auf verschiedensten Untergründen
• Hohe Abriebfestigkeit – ideal für stark frequentierte Bereiche
• Geeignet für temporäre und permanente Kennzeichnungen
• Einfach zu verarbeiten, zu lagern und zu transportieren
• Durchgängiges Format für gleichmäßige Markierung
• Optimal für anspruchsvolle industrielle Einsatzbereiche
• Erhöht die Arbeitssicherheit und verbessert die Arbeitsplatzstruktur
• Schnelle und einfache Anwendung auf verschiedensten Untergründen
• Hohe Abriebfestigkeit – ideal für stark frequentierte Bereiche
• Geeignet für temporäre und permanente Kennzeichnungen
• Einfach zu verarbeiten, zu lagern und zu transportieren
• Durchgängiges Format für gleichmäßige Markierung
• Optimal für anspruchsvolle industrielle Einsatzbereiche
• Erhöht die Arbeitssicherheit und verbessert die Arbeitsplatzstruktur
Anwendungen
• Kennzeichnung von Gefahren- und Sicherheitszonen
• Markierung von Lager- und Handhabungsbereichen
• Bodenmarkierungen für Verkehrswege in Logistikzentren
• Abgrenzung von Zutrittsbeschränkungen
• Organisation von Arbeitsplätzen und Produktionsflächen
• Einsatz in Industrie, Logistik, Wartung, Instandhaltung u. v. m.
• Markierung von Lager- und Handhabungsbereichen
• Bodenmarkierungen für Verkehrswege in Logistikzentren
• Abgrenzung von Zutrittsbeschränkungen
• Organisation von Arbeitsplätzen und Produktionsflächen
• Einsatz in Industrie, Logistik, Wartung, Instandhaltung u. v. m.
Technische Informationen
Attribute
| Farbe | gelb |
|---|---|
| Länge | 0,033 m |
| Breite | 50 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
25,99 € exkl. MwSt.
/ Stück
30,93 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 11 ) Arbeitstagen