3110025170 Wand-Element 500mm gr Trennw.-Syst.Vario
Wand-Element 500mm grau Trennw.-Syst.Vario
Siehe technische InformationenReferenzen
TTS:9900016384
Rubix:1100108
EAN:4330816868492





Technische Zusammenfassung
| Typ | 3110025170 wand-element 500mm gr trennw.-syst.vario |
|---|
Produktdetails : 3110025170 Wand-Element 500mm gr Trennw.-Syst.Vario
Drahttrennwandsystem • Flachgitterkonstruktion • Einsatzgebiete: Absperrung in Lager und Betrieb, Magazinwand, Raumteiler • Schnelle und einfache Montage • Flachgitter C-Profil, Gitter-Maschung 40 x 40 x 3,8 mm • 30 mm Rahmenprofil • Schweißkonstruktion mit Pulverbeschichtung • Feuerverzinkung gegen Aufpreis möglich • Farbe bitte bei Bestellung angeben in 4 Breiten, Höhe 2200 mm, Bodenfreiheit 100 mm.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | 3110025170 wand-element 500mm gr trennw.-syst.vario |
|---|---|
| Zolltarifcode | 73089098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
100,36 € exkl. MwSt.
/ Stück
119,43 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage